

CHF 2'868.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'100.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'868.00 | - |
4+ | CHF 2'599.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'579.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'559.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'539.00 | 11.47% |
50+ | CHF 2'501.00 | 12.80% |
100+ | CHF 2'483.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 479.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4793-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |