

CHF 287.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 310.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 287.00 | - |
4+ | CHF 247.50 | 13.76% |
10+ | CHF 217.00 | 24.39% |
20+ | CHF 193.00 | 32.75% |
30+ | CHF 180.00 | 37.28% |
50+ | CHF 175.50 | 38.85% |
100+ | CHF 170.00 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 46.99 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 328 |
Maß nach French R | NF-R31 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |