

CHF 139.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 139.50 | - |
4+ | CHF 120.00 | 13.98% |
10+ | CHF 105.00 | 24.73% |
20+ | CHF 93.90 | 32.69% |
30+ | CHF 87.60 | 37.20% |
50+ | CHF 85.30 | 38.85% |
100+ | CHF 82.30 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 46.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |