

CHF 2'738.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'959.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'738.00 | - |
4+ | CHF 2'482.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'462.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'443.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'425.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'388.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'370.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 459.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |