

CHF 2'402.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'596.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'402.00 | - |
4+ | CHF 2'177.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'160.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'144.00 | 10.74% |
30+ | CHF 2'127.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'095.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'080.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 387 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |