

CHF 1'257.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'358.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'257.00 | - |
4+ | CHF 1'139.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'130.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'121.00 | 10.82% |
30+ | CHF 1'113.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'096.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'088.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 284 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |