

CHF 136.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 136.00 | - |
4+ | CHF 117.00 | 13.97% |
10+ | CHF 102.50 | 24.63% |
20+ | CHF 91.40 | 32.79% |
30+ | CHF 85.30 | 37.28% |
50+ | CHF 83.10 | 38.90% |
100+ | CHF 80.20 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 45.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |