

CHF 190.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 190.50 | - |
4+ | CHF 163.50 | 14.17% |
10+ | CHF 143.50 | 24.67% |
20+ | CHF 128.50 | 32.55% |
30+ | CHF 120.00 | 37.01% |
50+ | CHF 117.00 | 38.58% |
100+ | CHF 113.00 | 40.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |