

CHF 134.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 134.50 | - |
4+ | CHF 116.00 | 13.75% |
10+ | CHF 101.50 | 24.54% |
20+ | CHF 90.70 | 32.57% |
30+ | CHF 84.70 | 37.03% |
50+ | CHF 82.40 | 38.74% |
100+ | CHF 79.50 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0445-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |