

CHF 298.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 322.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 298.50 | - |
4+ | CHF 257.00 | 13.90% |
10+ | CHF 225.50 | 24.46% |
20+ | CHF 201.50 | 32.50% |
30+ | CHF 188.50 | 36.85% |
50+ | CHF 183.50 | 38.53% |
100+ | CHF 176.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |