

CHF 133.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 133.50 | - |
4+ | CHF 115.00 | 13.86% |
10+ | CHF 101.00 | 24.34% |
20+ | CHF 90.00 | 32.58% |
30+ | CHF 83.90 | 37.15% |
50+ | CHF 81.80 | 38.73% |
100+ | CHF 78.80 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |