

CHF 2'628.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'840.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'628.00 | - |
4+ | CHF 2'382.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'363.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'345.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'327.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'292.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'275.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 439.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4393-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |