

CHF 2'885.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'118.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'885.00 | - |
4+ | CHF 2'615.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'594.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'574.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'555.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'516.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'498.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 463 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |