

CHF 1'183.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'278.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'183.00 | - |
4+ | CHF 1'072.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'064.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'056.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'048.00 | 11.41% |
50+ | CHF 1'032.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'024.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 283 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |