

CHF 265.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 286.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 265.00 | - |
4+ | CHF 227.00 | 14.34% |
10+ | CHF 199.00 | 24.91% |
20+ | CHF 178.50 | 32.64% |
30+ | CHF 166.50 | 37.17% |
50+ | CHF 162.50 | 38.68% |
100+ | CHF 156.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 43.82 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 327 |
Maß nach French R | NF-R30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |