

CHF 132.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 132.50 | - |
4+ | CHF 114.00 | 13.96% |
10+ | CHF 99.80 | 24.68% |
20+ | CHF 89.20 | 32.68% |
30+ | CHF 83.20 | 37.21% |
50+ | CHF 81.10 | 38.79% |
100+ | CHF 78.30 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 43.69 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 924 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |