

CHF 129.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 129.00 | - |
4+ | CHF 111.00 | 13.95% |
10+ | CHF 97.00 | 24.81% |
20+ | CHF 86.60 | 32.87% |
30+ | CHF 80.90 | 37.29% |
50+ | CHF 78.70 | 38.99% |
100+ | CHF 76.00 | 41.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |