

CHF 162.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 175.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 162.00 | - |
4+ | CHF 140.00 | 13.58% |
10+ | CHF 122.50 | 24.38% |
20+ | CHF 109.50 | 32.41% |
30+ | CHF 102.50 | 36.73% |
50+ | CHF 99.40 | 38.64% |
100+ | CHF 95.90 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 41 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |