

CHF 2'775.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'999.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'775.00 | - |
4+ | CHF 2'515.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'495.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'476.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'457.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'420.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'402.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 417.96 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 462 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |