

CHF 285.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 308.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 285.50 | - |
4+ | CHF 244.50 | 14.36% |
10+ | CHF 214.50 | 24.87% |
20+ | CHF 191.50 | 32.92% |
30+ | CHF 179.00 | 37.30% |
50+ | CHF 174.00 | 39.05% |
100+ | CHF 168.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 41.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |