

CHF 178.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 178.00 | - |
4+ | CHF 153.00 | 14.04% |
10+ | CHF 134.00 | 24.72% |
20+ | CHF 120.00 | 32.58% |
30+ | CHF 112.00 | 37.08% |
50+ | CHF 109.00 | 38.76% |
100+ | CHF 105.00 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |