

CHF 129.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 129.50 | - |
4+ | CHF 111.00 | 14.29% |
10+ | CHF 97.20 | 24.94% |
20+ | CHF 87.00 | 32.82% |
30+ | CHF 81.20 | 37.30% |
50+ | CHF 79.10 | 38.92% |
100+ | CHF 76.30 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |