

CHF 1'118.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'208.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'118.00 | - |
4+ | CHF 1'014.00 | 9.30% |
10+ | CHF 1'006.00 | 10.02% |
20+ | CHF 997.50 | 10.78% |
30+ | CHF 990.00 | 11.45% |
50+ | CHF 975.00 | 12.79% |
100+ | CHF 968.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 405.26 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 282 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |