

CHF 126.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 126.50 | - |
4+ | CHF 108.00 | 14.62% |
10+ | CHF 94.60 | 25.22% |
20+ | CHF 84.30 | 33.36% |
30+ | CHF 78.70 | 37.79% |
50+ | CHF 76.60 | 39.45% |
100+ | CHF 73.90 | 41.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |