

CHF 29.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.20 | - |
4+ | CHF 25.10 | 14.04% |
10+ | CHF 22.00 | 24.66% |
20+ | CHF 19.70 | 32.53% |
30+ | CHF 18.40 | 36.99% |
50+ | CHF 17.90 | 38.70% |
100+ | CHF 17.30 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4.2 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R3 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |