

CHF 28.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.60 | - |
4+ | CHF 24.50 | 14.34% |
10+ | CHF 21.50 | 24.83% |
20+ | CHF 19.20 | 32.87% |
30+ | CHF 17.90 | 37.41% |
50+ | CHF 17.50 | 38.81% |
100+ | CHF 16.90 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0041-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |