

CHF 127.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 127.00 | - |
4+ | CHF 109.00 | 14.17% |
10+ | CHF 95.40 | 24.88% |
20+ | CHF 85.30 | 32.83% |
30+ | CHF 79.70 | 37.24% |
50+ | CHF 77.50 | 38.98% |
100+ | CHF 74.80 | 41.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |