

CHF 273.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 295.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 273.00 | - |
4+ | CHF 235.00 | 13.92% |
10+ | CHF 206.00 | 24.54% |
20+ | CHF 184.50 | 32.42% |
30+ | CHF 172.00 | 37.00% |
50+ | CHF 167.50 | 38.64% |
100+ | CHF 162.00 | 40.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |