

CHF 123.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 123.00 | - |
4+ | CHF 105.00 | 14.63% |
10+ | CHF 92.10 | 25.12% |
20+ | CHF 81.90 | 33.41% |
30+ | CHF 76.50 | 37.80% |
50+ | CHF 74.60 | 39.35% |
100+ | CHF 71.90 | 41.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |