

CHF 153.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 153.00 | - |
4+ | CHF 131.50 | 14.05% |
10+ | CHF 115.50 | 24.51% |
20+ | CHF 103.00 | 32.68% |
30+ | CHF 96.10 | 37.19% |
50+ | CHF 93.60 | 38.82% |
100+ | CHF 90.30 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 38 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |