

CHF 93.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 93.90 | - |
4+ | CHF 80.40 | 14.38% |
10+ | CHF 70.60 | 24.81% |
20+ | CHF 63.20 | 32.69% |
30+ | CHF 58.90 | 37.27% |
50+ | CHF 57.40 | 38.87% |
100+ | CHF 55.30 | 41.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 38 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |