

CHF 1'054.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'139.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'054.00 | - |
4+ | CHF 954.50 | 9.44% |
10+ | CHF 947.50 | 10.10% |
20+ | CHF 940.00 | 10.82% |
30+ | CHF 933.00 | 11.48% |
50+ | CHF 918.50 | 12.86% |
100+ | CHF 912.00 | 13.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 380.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 281 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |