

CHF 2'534.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'739.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'534.00 | - |
4+ | CHF 2'296.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'278.00 | 10.10% |
20+ | CHF 2'261.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'244.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'210.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'193.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 380.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 459 |
Maß nach French R | NF-R87 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |