

CHF 2'276.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'460.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'276.00 | - |
4+ | CHF 2'063.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'047.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'031.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'016.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'985.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'971.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 379.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3793-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |