

CHF 173.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 187.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 173.00 | - |
4+ | CHF 149.00 | 13.87% |
10+ | CHF 130.50 | 24.57% |
20+ | CHF 116.50 | 32.66% |
30+ | CHF 109.00 | 36.99% |
50+ | CHF 106.00 | 38.73% |
100+ | CHF 102.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.7 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |