

CHF 230.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 230.00 | - |
4+ | CHF 198.50 | 13.70% |
10+ | CHF 174.00 | 24.35% |
20+ | CHF 155.50 | 32.39% |
30+ | CHF 145.00 | 36.96% |
50+ | CHF 141.50 | 38.48% |
100+ | CHF 136.50 | 40.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 325 |
Maß nach French R | NF-R28 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |