

CHF 113.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 113.50 | - |
4+ | CHF 98.20 | 13.48% |
10+ | CHF 86.10 | 24.14% |
20+ | CHF 76.40 | 32.69% |
30+ | CHF 71.30 | 37.18% |
50+ | CHF 69.50 | 38.77% |
100+ | CHF 67.10 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.47 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 920 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |