

CHF 260.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 281.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 260.00 | - |
4+ | CHF 224.00 | 13.85% |
10+ | CHF 196.00 | 24.62% |
20+ | CHF 175.50 | 32.50% |
30+ | CHF 164.00 | 36.92% |
50+ | CHF 159.50 | 38.65% |
100+ | CHF 154.00 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |