

CHF 114.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 114.00 | - |
4+ | CHF 97.50 | 14.47% |
10+ | CHF 85.60 | 24.91% |
20+ | CHF 76.20 | 33.16% |
30+ | CHF 71.10 | 37.63% |
50+ | CHF 69.30 | 39.21% |
100+ | CHF 66.80 | 41.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |