

CHF 76.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 76.00 | - |
4+ | CHF 65.40 | 13.95% |
10+ | CHF 57.30 | 24.61% |
20+ | CHF 51.20 | 32.63% |
30+ | CHF 47.80 | 37.11% |
50+ | CHF 46.60 | 38.68% |
100+ | CHF 44.90 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0371-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |