

CHF 146.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 157.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 146.00 | - |
4+ | CHF 125.50 | 14.04% |
10+ | CHF 110.00 | 24.66% |
20+ | CHF 98.10 | 32.81% |
30+ | CHF 91.50 | 37.33% |
50+ | CHF 89.10 | 38.97% |
100+ | CHF 86.10 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |