

CHF 255.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 276.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 255.50 | - |
4+ | CHF 219.00 | 14.29% |
10+ | CHF 192.00 | 24.85% |
20+ | CHF 172.50 | 32.49% |
30+ | CHF 161.00 | 36.99% |
50+ | CHF 157.00 | 38.55% |
100+ | CHF 151.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |