

CHF 999.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'079.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 999.00 | - |
4+ | CHF 905.50 | 9.36% |
10+ | CHF 898.50 | 10.06% |
20+ | CHF 891.50 | 10.76% |
30+ | CHF 885.00 | 11.41% |
50+ | CHF 871.50 | 12.76% |
100+ | CHF 865.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 355.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 280 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |