

CHF 1'906.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'060.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'906.00 | - |
4+ | CHF 1'727.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'714.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'700.00 | 10.81% |
30+ | CHF 1'687.00 | 11.49% |
50+ | CHF 1'662.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'650.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 354.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 383 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |