

CHF 122.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 122.00 | - |
4+ | CHF 105.00 | 13.93% |
10+ | CHF 91.80 | 24.75% |
20+ | CHF 82.10 | 32.70% |
30+ | CHF 76.60 | 37.21% |
50+ | CHF 74.70 | 38.77% |
100+ | CHF 72.00 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.6 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R26 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |