

CHF 249.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 269.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 249.00 | - |
4+ | CHF 212.50 | 14.66% |
10+ | CHF 186.50 | 25.10% |
20+ | CHF 165.50 | 33.53% |
30+ | CHF 154.50 | 37.95% |
50+ | CHF 150.50 | 39.56% |
100+ | CHF 146.00 | 41.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |