

CHF 107.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 107.50 | - |
4+ | CHF 91.60 | 14.79% |
10+ | CHF 80.30 | 25.30% |
20+ | CHF 71.40 | 33.58% |
30+ | CHF 66.60 | 38.05% |
50+ | CHF 64.90 | 39.63% |
100+ | CHF 62.70 | 41.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |