

CHF 70.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.60 | - |
4+ | CHF 60.60 | 14.16% |
10+ | CHF 53.20 | 24.65% |
20+ | CHF 47.60 | 32.58% |
30+ | CHF 44.50 | 36.97% |
50+ | CHF 43.30 | 38.67% |
100+ | CHF 41.70 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0351-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |