

CHF 140.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 151.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 140.00 | - |
4+ | CHF 120.50 | 13.93% |
10+ | CHF 105.50 | 24.64% |
20+ | CHF 94.10 | 32.79% |
30+ | CHF 87.90 | 37.21% |
50+ | CHF 85.60 | 38.86% |
100+ | CHF 82.60 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |