

CHF 112.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 112.00 | - |
4+ | CHF 96.10 | 14.20% |
10+ | CHF 84.30 | 24.73% |
20+ | CHF 75.40 | 32.68% |
30+ | CHF 70.40 | 37.14% |
50+ | CHF 68.60 | 38.75% |
100+ | CHF 66.10 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |